532656-GENERATORE DI VUOTO VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M
Rubix:160000000597144
Produttore:532656
EAN:4052568165413
532656-GENERATORE DI VUOTO VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532656-GENERATORE DI VUOTO VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M


Generatore di vuoto VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M Con elettrovalvola integrata. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 24 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=2 mm, Dimensione modulare=24 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso276,25 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
172,77 IVA esclusa
/ Unità
210,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione