193528-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1
Rubix:160000000589714
Produttore:193528
EAN:4052568080037

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto, ottone nichelato, nbr, pom, pe |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193528-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1
Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Attacco per il vuoto con filetto maschio. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x20x50 mm |
|---|---|
| Peso | 26,7 g |
| Materiale | lega di alluminio battuto, ottone nichelato, nbr, pom, pe |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione