536800-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
VN Generatore di vuoto pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Rubix:160000000598217
Produttore:536800
EAN:4052568171889

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, pc, pe, ottone pa cromato e nichelato, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 536800-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P
Generatore di vuoto VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O1-P Con vacuostato integrato. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=16 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69,89 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, pc, pe, ottone pa cromato e nichelato, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione