189269-VENTOSA ESS-4-SN

Ventosa ESS-4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ESS-4-SN
Rubix:160000000588618
Produttore:189269
EAN:4052568041861
189269-VENTOSA ESS-4-SN

Riepilogo info tecniche

Materialegomma nitrilica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 189269-VENTOSA ESS-4-SN


Ventosa ESS-4-SN Parte di usura, facile da sostituire Raggio min. pezzo R=10 mm, Diametro nominale=1,2 mm, Diametro ventosa=4 mm, Volume aspirazione=0,008 cm3, Efficienza dell'impulso di espulsione=<= 4 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,85 g
Materialegomma nitrilica
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
7,84 IVA esclusa
/ Unità
9,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione