193490-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:160000000589698
Produttore:193490
EAN:4052568079895

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193490-GENERATORE DI VUOTO VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Generatore di vuoto VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x20x30 mm |
|---|---|
| Peso | 25,2 g |
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione