Riferimenti
Festo:ESS-30-BS
Rubix:160000000588723
Produttore:189384
EAN:4052568042530

Documenti
Dettagli del prodotto : 189384-VENTOSA ESS-30-BS
Ventosa ESS-30-BS Facile da sostituire Compensatore della corsa, ventosa=8 mm, Raggio min. pezzo R=80 mm, Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=30 mm, Volume aspirazione=4,07 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x20x52 mm |
|---|---|
| Peso | 13,02 g |
| Materiale | silicone |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione