536807-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:160000000598224
Produttore:536807
EAN:4052568171957
536807-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, pc, pe, ottone pa cromato e nichelato, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536807-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P


Generatore di vuoto VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P Con vacuostato integrato. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=16 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alta portata di aspirazione, * Standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70,4 g
Materialenbr, pom, pc, pe, ottone pa cromato e nichelato, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
133,96 IVA esclusa
/ Unità
163,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione