Riferimenti
Festo:ESS-30-BN
Rubix:160000000588721
Produttore:189382
EAN:4052568042516

Documenti
Dettagli del prodotto : 189382-VENTOSA ESS-30-BN
Ventosa ESS-30-BN Facile da sostituire Compensatore della corsa, ventosa=8 mm, Raggio min. pezzo R=80 mm, Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=30 mm, Volume aspirazione=4,07 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12,87 g |
|---|---|
| Materiale | gomma nitrilica |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione