Riferimenti
Festo:ESS-20-SN
Rubix:160000000588643
Produttore:189294
EAN:4052568042103

Documenti
Dettagli del prodotto : 189294-VENTOSA ESS-20-SN
Ventosa ESS-20-SN Facile da sostituire Raggio min. pezzo R=60 mm, Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=20 mm, Volume aspirazione=0,318 cm3, Posizione di collegamento=In alto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x18x45 mm |
|---|---|
| Peso | 9,16 g |
| Materiale | gomma nitrilica |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione