193520-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
Bocchetta di aspirazione pneumatica VN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
Rubix:160000000589711
Produttore:193520
EAN:4052568080006

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto, nbr, pom, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193520-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto. Attacco per il vuoto con filetto maschio. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32,56 g |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio battuto, nbr, pom, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione