193537-GENERATORE DI VUOTO VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:160000000589716
Produttore:193537
EAN:4052568080051

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193537-GENERATORE DI VUOTO VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Generatore di vuoto VN-07-M-T3-PQ2-VQ2-RQ2 In linea, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=14 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Inline), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,44 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione