193563-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
VN Bocchetta di aspirazione pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:160000000589730
Produttore:193563
EAN:4052568080198

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193563-GENERATORE DI VUOTO VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Generatore di vuoto VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=14 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alta portata di aspirazione, * Standard), Costruzione=Forma a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23,73 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione