526100-GENERATORE DI VUOTO VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1

VN Ugello di aspirazione pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix:160000000596436
Produttore:526100
EAN:4052568083526
526100-GENERATORE DI VUOTO VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Riepilogo info tecniche
Materialenbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 526100-GENERATORE DI VUOTO VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1


Generatore di vuoto VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 10 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,45 mm, Dimensione modulare=10 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,3 g
Materialenbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,41 IVA esclusa
/ Unità
34,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione