193637-GENERATORE DI VUOTO VN-05-N-I3-PQ2-VT2
VN Bocchetta di aspirazione pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-05-N-I3-PQ2-VT2
Rubix:160000000589762
Produttore:193637
EAN:4052568080501

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193637-GENERATORE DI VUOTO VN-05-N-I3-PQ2-VT2
Generatore di vuoto VN-05-N-I3-PQ2-VT2 In linea, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, con attacco a innesto e manicotto a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,45 mm, Dimensione modulare=13 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alta portata di aspirazione, * Inline), Costruzione=Forma diritta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12,2 g |
|---|---|
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione