8037696-GENERATORE DI VUOTO OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK

Generatore di vuoto OVEM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK
Rubix:160000001752236
Produttore:8037696
EAN:4052568285678
8037696-GENERATORE DI VUOTO OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso, rinforzato con pa, nbr, pom, acciaio, tpe-u, ottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8037696-GENERATORE DI VUOTO OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK


Generatore di vuoto OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK Attacco di alimentazione e vuoto con raccordi QS, attacco di scarico con silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=20 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard)
Vacuum generator OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK 8037696

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio pressofuso, rinforzato con pa, nbr, pom, acciaio, tpe-u, ottone
Codice doganale84818079
€ 938,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1144,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione