193479-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

VN Ugello di aspirazione pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:160000000589693
Produttore:193479
EAN:4052568079840
193479-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 193479-GENERATORE DI VUOTO VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2


Generatore di vuoto VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,7 mm, Dimensione modulare=14 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Standard), Costruzione=Forma a T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,25 g
Materialenbr, pom, lega di alluminio battuto, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
29,82 IVA esclusa
/ Unità
36,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione