532719-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A
Rubix:160000000597147
Produttore:532719
EAN:4052568165437
532719-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532719-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A


Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A Con impulso di espulsione. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con filetto femmina e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98,3 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
122,14 IVA esclusa
/ Unità
149,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione