532648-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

VN Generatore di vuoto pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Rubix:160000000597142
Produttore:532648
EAN:4052568165390
532648-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532648-GENERATORE DI VUOTO VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B


Generatore di vuoto VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B Con impulso di espulsione e elettrovalvola integrata. Standard, elevato valore di vuoto, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Alto vuoto)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130,7 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato, nbr, pom, rinforzato con pa, schiuma di poliuretano, acciaio, ottone nichelato
Paese d'origineHU
Codice doganale84879090
165,67 IVA esclusa
/ Unità
202,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione