193571-GENERATORE DI VUOTO VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
VN Ugello di aspirazione pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix:160000000589734
Produttore:193571
EAN:4052568080235

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193571-GENERATORE DI VUOTO VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1
Generatore di vuoto VN-05-L-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 14 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=0,45 mm, Dimensione modulare=14 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alta portata di aspirazione, * Standard)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25,7 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato, nbr, pom, pe, lega di alluminio battuto |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione