162504-GENERATORE DI VUOTO VADM-200

Ugelli di aspirazione VADM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VADM-200
Rubix:160000000585261
Produttore:162504
EAN:4052568131265
162504-GENERATORE DI VUOTO VADM-200
Riepilogo info tecniche
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162504-GENERATORE DI VUOTO VADM-200


Generatore di vuoto VADM-200 Con elettrovalvola integrata per inserimento/disinserimento del vuoto. Diametro nominale, ugello Laval=2 mm, Dimensione modulare=22 mm, Esecuzione silenziatore=in chiusura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=Alto vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)128x47x137 mm
Peso419,8 g
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
392,82 IVA esclusa
/ Unità
479,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione