193554-GENERATORE DI VUOTO VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
Bocchetta di aspirazione pneumatica VN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
Rubix:160000000589725
Produttore:193554
EAN:4052568080143

Riepilogo info tecniche
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio, ottone nichelato |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 193554-GENERATORE DI VUOTO VN-10-M-I3-PQ2-VQ2
Generatore di vuoto VN-10-M-I3-PQ2-VQ2 In linea, elevato valore di vuoto, larghezza 10 mm, con attacco a innesto. Diametro nominale, ugello Laval=0,95 mm, Dimensione modulare=13 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alto vuoto, * Inline), Costruzione=Forma diritta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x13x21 mm |
|---|---|
| Peso | 23,58 g |
| Materiale | nbr, pom, lega di alluminio, ottone nichelato |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione