162510-GENERATORE DI VUOTO VADMI-200
Ugelli di aspirazione VADMI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VADMI-200
Rubix:160000000585267
Produttore:162510
EAN:4052568131326

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 162510-GENERATORE DI VUOTO VADMI-200
Generatore di vuoto VADMI-200 Con elettrovalvola integrata per inserimento/disinserimento del vuoto ed impulso di espulsione. Diametro nominale, ugello Laval=2 mm, Dimensione modulare=22 mm, Esecuzione silenziatore=in chiusura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=Alto vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 466 g |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione