162530-GENERATORE DI VUOTO VADMI-140-P
Ugelli di aspirazione VADMI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VADMI-140-P
Rubix:160000000585287
Produttore:162530
EAN:4052568131524

Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 162530-GENERATORE DI VUOTO VADMI-140-P
Generatore di vuoto VADMI-140-P Con interruttore per vuoto aggiuntivo, Struttura PNP, Dimensione nominale, Ugello de Laval=1,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=Alto vuoto, Funzione integrata=(* Valvola dell'espulsore a impulsi, elettrica, * Valvola di controllo di flusso, * Valvola on-off elettrica, * Filtro, * Valvola di non ritorno, * Interruttore per il vuoto), Struttura=a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 133x47x137 mm |
|---|---|
| Peso | 439,5 g |
| Materiale | lega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 873,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1065,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione