162528-GENERATORE DI VUOTO VADMI-95-P

Ugelli di aspirazione VADMI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VADMI-95-P
Rubix:160000000585285
Produttore:162528
EAN:4052568131500
162528-GENERATORE DI VUOTO VADMI-95-P
Riepilogo info tecniche
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162528-GENERATORE DI VUOTO VADMI-95-P


Generatore di vuoto VADMI-95-P Con interruttore per vuoto aggiuntivo, Struttura PNP, Dimensione nominale, Ugello de Laval=0,95 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=Alto vuoto, Funzione integrata=(* Valvola dell'espulsore a impulsi, elettrica * Valvola di controllo flusso, * Valvola on/off elettrica, * Filtro, * Valvola di non ritorno, * Interruttore per il vuoto), Struttura=a T

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x60x101 mm
Peso346 g
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
809,07 IVA esclusa
/ Unità
987,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione