547709-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2

VN Vacuum Generator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2
Rubix:160000000600779
Produttore:547709
EAN:4052568092979
547709-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2
Documenti

Dettagli del prodotto : 547709-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2


Generatore di vuoto VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2 Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Attacco per il vuoto con filetto maschio. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Alta portata di aspirazione, * Standard)

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
59,96 IVA esclusa
/ Unità
73,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione