Riferimenti
Festo:ESS-40-BN
Rubix:160000000588724
Produttore:189386
EAN:4052568042547

Documenti
Dettagli del prodotto : 189386-VENTOSA ESS-40-BN
Ventosa ESS-40-BN Facile da sostituire Compensatore della corsa, ventosa=9,5 mm, Raggio min. pezzo R=90 mm, Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=40 mm, Volume aspirazione=8,87 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21,2 g |
|---|---|
| Materiale | gomma nitrilica |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione