162509-GENERATORE DI VUOTO VADMI-140

Ugelli di aspirazione VADMI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VADMI-140
Rubix:160000000585266
Produttore:162509
EAN:4052568131319
162509-GENERATORE DI VUOTO VADMI-140

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162509-GENERATORE DI VUOTO VADMI-140


Generatore di vuoto VADMI-140 Con elettrovalvola integrata per inserimento/disinserimento del vuoto ed impulso di espulsione. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=22 mm, Esecuzione silenziatore=in chiusura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=Alto vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)133x47x137 mm
Peso429,66 g
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Paese d'origineDE
487,50 IVA esclusa
/ Unità
594,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione