532649-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

VN Generatori di vuoto pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Rubix:160000000597143
Produttore:532649
EAN:4052568165406
532649-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B

Riepilogo info tecniche

Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532649-GENERATORE DI VUOTO VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B


Generatore di vuoto VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-B Con impulso di espulsione e elettrovalvola integrata. Standard, elevata portata di aspirazione, larghezza 18 mm, forma a T con attacco a innesto e silenziatore aperto. Diametro nominale, ugello Laval=1,4 mm, Dimensione modulare=18 mm, Esecuzione silenziatore=In apertura, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'eiettore=(* Standard, * Elevato volume d'aspirazione)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenbr, pom, alluminio pressofuso, schiuma pu, ottone nichelato
Codice doganale84879090
165,67 IVA esclusa
/ Unità
202,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione