Riferimenti
Festo:ESS-60-GT-G1/4
Rubix:160000000596378
Produttore:525982
EAN:4052568083137

Riepilogo info tecniche
| Materiale | elastomero poliuretanico ad alte prestazioni |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 525982-VENTOSA ESS-60-GT-G1/4
Ventosa ESS-60-GT-G1/4 Facile da sostituire Compensazione corsa, supporto ventosa=6 mm, Raggio min. pezzo R=75 mm, Diametro nominale=2,5 mm, Diametro ventosa=60 mm, Volume aspirazione=11,3 cm3
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28,86 g |
|---|---|
| Materiale | elastomero poliuretanico ad alte prestazioni |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione