162526-GENERATORE DI VUOTO VADMI-70-P

Ugelli di aspirazione VADMI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VADMI-70-P
Rubix:160000000585283
Produttore:162526
EAN:4052568131487
162526-GENERATORE DI VUOTO VADMI-70-P

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162526-GENERATORE DI VUOTO VADMI-70-P


Generatore di vuoto VADMI-70-P Con interruttore per vuoto aggiuntivo, Struttura PNP, Dimensione nominale, Ugello Laval=0,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=Alto vuoto, Funzione integrata=(* Valvola dell'espulsore a impulsi, elettrica * Valvola di controllo flusso, * Valvola on/off elettrica, * Filtro, * Valvola di non ritorno, * Interruttore per il vuoto), Struttura=a T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso284,1 g
Materialelega di alluminio battuto, pc, pe, pom, ottone nichelato, pa, nbr
Paese d'origineDE
809,07 IVA esclusa
/ Unità
987,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione