BOCCOLA 08-10-10 AUTOLUBRIFICANTE PTC0810SL
BOCCOLA 08-10-10 AUTOLUBRIFICANTE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
CCZ:PTC0810SL
Rubix:999251107003733
Produttore:PTC0810SL
Dettagli del prodotto : BOCCOLA 08-10-10 AUTOLUBRIFICANTE PTC0810SL
BOCCOLA 08-10-10 AUTOLUBRIFICANTE PTC0810SL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

