BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2 DIAMETRO (MM) 17 6821662

Boccola di serraggio 1/2"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6821662
Rubix:999180600004164
BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2 DIAMETRO (MM) 17 6821662
brand logo

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro17 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2 DIAMETRO (MM) 17 6821662


Acciaio al cromo-molibdeno e sottoposto a trattamento a caldo.
Le bussole sferiche consentono all’utente di lavorare su attacchi a 12 sezioni, scanalati, quadrati, esagonali, a stella e anche a 6 sezioni, danneggiati fino al 50%.
Finitura opaca satinata.
Anello grigio.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro17 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore