BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 22 4981768
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4981768
Rubix:999180200042318
EAN:3660338484094
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 MOD. LUNGO DIAMETRO (MM) 22 4981768
DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Lunghezza | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore