BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 101210 F

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Glycodur:PG 101210 F
Rubix:160000000406470
BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 101210 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA GLY.PG 101210 F


Boccola che non necessita manutenzione

Punti di forza

Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio

Applicazioni

Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Serietypef
Materialeptfe
10 mm
Codice doganale84833080
0,73 IVA esclusa
/ Unità
0,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore