0703837150000-BOCCOLA EGB0305-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB0305-E40-Y
Rubix:999201229091660
Produttore:0703837150000
EAN:4012802760330
0703837150000-BOCCOLA EGB0305-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno3 mm
Diametro esterno4,5 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703837150000-BOCCOLA EGB0305-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,29 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno4,5 mm
Larghezza5 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,35 IVA esclusa
/ Unità
0,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore