0666353490000-BOCCOLA EGB3540-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB3540-E40-Y
Rubix:999201229091585
Produttore:0666353490000
EAN:4012802682007
0666353490000-BOCCOLA EGB3540-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0666353490000-BOCCOLA EGB3540-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68,99 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
€ 3,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione