0678621360000-BOCCOLA EGB1215-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB1215-E40-Y
Rubix:999201229091592
Produttore:0678621360000
EAN:4012802618853
0678621360000-BOCCOLA EGB1215-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678621360000-BOCCOLA EGB1215-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,29 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza15 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,08 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore