0713546110000-BOCCOLA EGB9060-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB9060-E50-Y
Rubix:999201229091799
Produttore:0713546110000
EAN:4012802757439
0713546110000-BOCCOLA EGB9060-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713546110000-BOCCOLA EGB9060-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso264,56 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione