Riferimenti
INA:EGB0510-E40-Y
Rubix:999201229091663
Produttore:0703839870000
EAN:4012802760460




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0703839870000-BOCCOLA EGB0510-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 7 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione