0699707930000-BOCCOLA EGB2540-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB2540-E40-Z
Rubix:160000001806739
Produttore:0699707930000
EAN:4012802682083
0699707930000-BOCCOLA EGB2540-E40-Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0699707930000-BOCCOLA EGB2540-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,64 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineCN
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Esaurito