BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-20

Cuscinetti a manicotto, iglidur® G

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Igus:GSM-2023-20
Rubix:160000000454642
BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-2023-20


Il classico tuttofare - Eccellente rapporto prezzo-prestazioniI cuscinetti iglidur® G coprono una gamma estremamente ampia di esigenze diverse - sono davvero "tuttofare". Il materiale è ideale per applicazioni universali, un vero "tuttofare". Le applicazioni tipiche comprendono carichi medio-alti, velocità di scorrimento medie e temperature medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,92 IVA esclusa
/ Unità
6,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione