0660351120000-BOCCOLA EGB1412-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1412-E40-Y
Rubix:160000001806707
Produttore:0660351120000
EAN:4012802618969
0660351120000-BOCCOLA EGB1412-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0660351120000-BOCCOLA EGB1412-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,86 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza12 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
1,13 IVA esclusa
/ Unità
1,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione