0712598130000-BOCCOLA EGB5025-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB5025-E50-Y
Rubix:999201229091787
Produttore:0712598130000
EAN:4012802757156
0712598130000-BOCCOLA EGB5025-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712598130000-BOCCOLA EGB5025-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62,6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 5,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione