BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202620 A51

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PSM 202620 A51
Rubix:170000000410625
Produttore:160841
EAN:7316571793351
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202620 A51
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202620 A51


Le boccole lisce (cilindriche) in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza20 mm
Seriepsm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,72 IVA esclusa
/ Unità
9,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione