BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 183201.5 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMW 183201.5 E
Rubix:170000000410509
EAN:7316572680575
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 183201.5 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 183201.5 E


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Grazie alle buone proprietà di dissipazione del calore del materiale, consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza1,5 mm
Materialecomposito e
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-200 °C
Temperatura massima250 °C
Tipologiarondella di spinta composita in ptfe
Codice doganale84829900
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione