BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 527802 M

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCMW 527802 M
Rubix:170000000410521
Produttore:111640
EAN:7316571351391
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 527802 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 527802 M


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Oltre al riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32,6 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza2 mm
Materialecomposito m
Spessore2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Tipologiarondella di spinta composita in pom
Carico statico di base, assiale - C0a655000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione