Riferimenti
SKF:PCMW 203601.5 M
Rubix:170000000410511
Produttore:125619
EAN:7316571496924


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCMW 203601.5 M
Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Oltre al riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Materiale | composito m |
| Spessore | 1,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 110 °C |
| Tipologia | rondella di spinta |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 176000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore