Riferimenti
Glycodur:PXG 527802 F
Rubix:160000000406630




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RALLA GLY.PXG 527802 F
Rondella reggispinta che non necessita manutenzione
Punti di forza
Applicazioni generiche a secco, ottime proprietà di attrito, resistenza all'usura, capacità di carico, presenza/fornitura di olio, ecc. possono prolungare considerevolmente la vita utile di servizio
Applicazioni
Pompe e valvole, macchine edili, nastri trasportatori, macchine agricole, carta e tessile, macchine di trasformazione dei prodotti alimentari, macchine edili, nastri trasportatori, elettrodomestici, attrezzature ospedaliere, veicoli e installazioni del settore ferroviario, aerospaziale, industria automobilistica, altre applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 52 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | ptfe |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 655000 N |
| 2 mm | |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore