Riferimenti
INA:EGW18-E40
Rubix:999240304021437
Produttore:0979170520000
EAN:4064327938022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0979170520000-RALLA ASSIALE EGW18-E40
Thrust washer, maintenance-free, material in accordance with ISO 3547-4, with steel backing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 1,5 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 137000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione