0701206330000-RALLA ASSIALE EGW32-E50-Y

Rondella di spinta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGW32-E50-Y
Rubix:999201229091632
Produttore:0701206330000
EAN:4012802758924
0701206330000-RALLA ASSIALE EGW32-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701206330000-RALLA ASSIALE EGW32-E50-Y


Ralla di strisciamento EGW..-E50, ralle di strisciamento, minima manutenzione, con armatura in acciaio e alveoli per lubrificante
Rondella di spinta, a bassa manutenzione, materiale conforme alla ISO 3547-4, con supporto in acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,66 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno54 mm
Larghezza1,5 mm
Materialee50 (composito metallo-polimero; strato di scorrimento in pom; supporto in acciaio; senza piombo)
Spessore1,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipologiarondella di spinta (composito metallo-polimero senza manutenzione / a bassa manutenzione)
Carico statico di base, assiale - C0a208000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione